Beli honda pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  2. Honda Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Honda Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    atribut:
    • Accessories: Strainers, Hose coupling
    • Available Time in Full (minute): 102
    • Caliber (mm): 50
    • Content Set: 1 strainer ; 1 hose coupling ; 1 hose clamp ring ; 1 hose band
    • Discharge Rate (L/minute): 620
    • Engine Type: GX120T2
    • Fuel Tank Capacity (L): 2.0
    • Maximum Output (kW/rpm): 2.6/3600
    • Total Head (m): 32
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
  3. Honda Power Product Pump Engine Light Weight (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Honda Power Product Pump Engine Light Weight (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Total Head (m): 37
    • Manufacturer: HONDA
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
  4. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Maximum Output (kW/rpm): 3.6/3600
    • Manufacturer: HONDA
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
  5. YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.499.900

    YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Starting: Recoil
  6. Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur)
    Mulai

    Rp29.999.900

    Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur)
    Deskripsi:
    Honda Trash Pump WT20 sangat ideal untuk pekerjaan khusus dan aplikasi untuk volume tinggi. dirancang khusus untuk pekerjaan khusus dan aplikasi yang memerlukan volume tinggi kapasitas air berpasi / kotor. didukung oleh Mesin Honda seri GX kelas komersial yang mudah dihidupkan dan meiliki tenaga yang handal untuk kondisi terberat.-Heavy-duty 2 " Trash pompa konstruksi-Mesin Honda OHV komersial mudah dihidupkan-Kapasitas 190 gal./min-Casting volute dan impeller Besi-Out port mudah dibersihkan
    atribut:
    • Pump Type : Centrifugal; Self-Priming
    • Suction Head Lift (m): 8
    • Total Head Lift (m): 27
  7. Non Brand Gas-Powered Trash & Utility Pump (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp669.900

    Non Brand Gas-Powered Trash & Utility Pump (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    These remote-location engine-driven trash and utility pumps are gasoline powered so they don™t need to be placed near an electrical outlet, and they run for long periods of time between refueling. They transfer large amounts of water containing medium to large solids, and they drain water using an inlet hose so the pumps don't have to be placed in the water that needs to be drained. Pumps have a tubular frame to protect the engine and the pump.
  8. Tiger Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tiger Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    atribut:
    • Fuel Capacity (L): 3.6
    • Max. Engine (HP): 7.0
    • Suction and Exhaust Diameter (mm): 50
    • Water Flow Speed (L/m): 600
  9. SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Forced air - cooled, 4-strokes, OHV single cylinder
    atribut:
    • Power Output (HP): 6.5
    • Pump Lift (m): 28
    • Suction Height (m): 7
    • Maximum Pump Output (L/minute): 1100
    • Diameter Inlet & Outlet (inch): 3 (75mm)
    • Dimensions (mm): 520x380x470
    • Fuel Capacity (L): 3.6
  10. VALCO Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp2.399.900

    VALCO Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    atribut:
    • Engine Type: VGX220U
    • Type: OHV, Single-Cylinder, 4 Stroke, Air Cooled
    • Displacement (cc): 212
    • Starting System: Recoil Starter
    • Type of Pump: Self Priming
    • Fuel Tank Capacity: 3.6
    • Maximum Power (Hp): 8.5
    • Suction (m): 8
  11. KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.
    atribut:
    • Max. Suction Lift (m): 8
    • Max. Engine (HP): 6.5
    • Maximum Engine (kW): 4.7
    • Maximum Suction Lift (ft): 26
    • Revolution Speed (rpm): 3600
  12. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  13. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  14. FIRMAN Pump Engine Gasoline Irrigation FGPFI Series (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.999.900

    FIRMAN Pump Engine Gasoline Irrigation FGPFI Series (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirFGP10FI merupakan salah satu produk mesin pompa air dari Firman Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan seperti seperti irigasi sawah, menguras air, sirkulasi kolam dan lain-lain. Mesin pompa air ini menggunakan engine atau mesin penggerak 2 tak dengan kapasitas silinder 40.2 cc dan daya sebesar 2HP/7000 rpm. Bahan bakar yang digunakan pada mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas mencapai 950 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan untuk waktu yang lama (± 1 Jam). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Dengan diameter hisap dan diameter buangan berukuran masing-masing 1 inci mesin ini mampu menghisap air dengan debit maksimum mencapai 8 m³ / Jam atau 133 L / min. Selain itu, pompa ini mampu menghisap air dengan tinggi hisap mencapai 8 meter, dan tinggi dorong mencapai 23 meter. Pompa ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha dalam bidang pertanian yang memerlukan pompa untuk keperluan irigasi sawah karena dengan menggunakan mesin pompa ini kegiatan irigasi akan lebih menghemat waktu pekerjaan. Dengan berat bersih 7.5 kg mesin ini relatif ringan untuk ukuran dan juga kekuatannya. Selain itu mesin ini dilengkapi juga dengan frame mesin yang dapat memudahkan pengguna untuk memindahkan mesin kemana saja.
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (L): 0.95
    • Suction Height (m): 8
    • Cylinder Capacity (cc): 40.2
  15. Koshin Pump Engine for Dirty Water (Pompa Alkon Air Kotor)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Koshin Pump Engine for Dirty Water (Pompa Alkon Air Kotor)
    Deskripsi:
    The Koshin STV-50X motor pump for moderately contaminated water is characterised by low fuel consumption and a low noise level; It is designed for processing water with a maximum particle size of 8 mm; It is suitable for water supply and construction. The mechanical seal is made of silicon carbide, which significantly increases the service life of the motor pump; The robust frame facilitates transport
    atribut:
    • Connection Thread: Outer Pipe Thread
    • Cubic Capacity (cm³): 179
    • Impeller & Volute Casing: FCD450
    • Maximum Power (PS): 4.8
    • Maximum Power (kW): 3.5
    • Maximum Power (rpm): 3600
    • Maximum Suction Height (M): 8
    • Mechanical Seal: SiC (silicon carbide) x SiC
    • Motor: Koshin K180
    • Motor Type: Air-cooled 4-stroke gasoline engine
    • Rated Power (HP): 4.2
    • Rated Power (kW): 3.1
    • Rated Power (rpm): 3600
    • Total Head (m): 26
  16. Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
    atribut:
    • Fuel Type: Diesel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
    • Speed (rpm): 3600
Daftar Harga honda pump Terbaru October 2026
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Honda Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp10.999.900
Honda Power Product Pump Engine Light Weight (Pompa Alkon)Rp8.599.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp9.899.900
YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.499.900
Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur)Rp29.999.900
Non Brand Gas-Powered Trash & Utility Pump (Pompa Alkon)Rp669.900
Leo Pump Pump Centrifugal End Suction (Pompa Sentrifugal)Rp71.999.900
Tiger Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.499.900
SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait